Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets Longlife & Speed Forstner 16 pièces
Les forets bois hautes performances percent avec une vitesse de travail jusqu'à dix fois supérieure et ont une durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée que celle des forets bois classiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour le perçage de trous précis et sans arrachement dans les bois tendres et durs, les panneaux en bois aggloméré et les panneaux MDF.
| Vitesses conseillées | ||
| Diamètre de l'alésage | Bois tendre | Bois dur/MDF |
| > 12 mm | 2 400 tr/min | 2 000 tr/min |
| > 16 mm | 2400 tr/min | 1 500 tr/min |
| > 25 mm | 1 800 tr/min | 1 000 tr/min |
| > 35 mm | 1 600 tr/min | 900 tr/min |
| > 70 mm | 1 000 tr/min | 500 tr/min |
Le foret bois Longlife & Speed peut être utilisé à guidage manuel ou fixe (p. ex. dans les centres d'usinage CNC). Les différentes valeurs de coupe doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!