DISQUE À TRONÇONNER POUR CUIVRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 disque à tronçonner pour cuivre pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec des diamètres de : 230 mm, 125 mm, 350 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 6600 tr/min, 12250 tr/min, 3450 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Métal non ferreux.
Filter

Le disque à tronçonner pour cuivre est un outil essentiel pour les professionnels travaillant avec ce métal, offrant une précision et une efficacité inégalées dans la coupe. Conçu spécifiquement pour le cuivre, ce disque garantit des coupes nettes et sans bavures, réduisant ainsi le besoin de finition post-coupe. Sa composition spéciale permet une résistance accrue à l'usure et une durabilité prolongée, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes. Le disque à tronçonner pour cuivre trouve ses applications dans de nombreux domaines, allant de la plomberie et de l'installation électrique, où des coupes précises sont primordiales, à la fabrication de pièces et composants en cuivre où la précision est cruciale. Sa capacité à réaliser des coupes propres rapidement et efficacement en fait un choix privilégié pour les professionnels soucieux de la qualité de leur travail.