PINCE À SERTIR COSSES ISOLÉES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 pince à sertir cosses isolées pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Bruni, de différentes longueurs : 176 mm, 190 mm, de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, matières : Acier à outils et types de pinces.
Filter

La pince à sertir pour cosses isolées est un outil essentiel dans le domaine de l'électricité et de l'électronique, permettant une connexion fiable et sécurisée des fils et câbles. Grâce à sa capacité à exercer une pression précise et uniforme, cette pince assure une isolation parfaite et une protection contre les courts-circuits, en enveloppant fermement la cosse autour du fil. Elle trouve son application tant dans les installations domestiques que dans les projets industriels, offrant une solution efficace pour la réalisation de circuits électriques sûrs. La pince à sertir pour cosses isolées est également appréciée pour sa polyvalence, s'adaptant à différents diamètres et types de cosses, ce qui en fait un outil pour les professionnels avertis soucieux de la qualité de leurs travaux électriques.