BURIN SDS POUR CARRELAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Burin SDS pour carrelage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de burinage de diverses matières et largeurs : 117 mm, 75 mm, types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus et types de burins.
Filter


Burin SDS pour carrelage : découpez efficacement les carreaux avec précision

Un burin SDS pour carrelage est un outil spécialisé utilisé dans le domaine de la construction et de la rénovation pour enlever efficacement les carreaux de céramique, de porcelaine ou de pierre. Conçu pour être utilisé avec des marteaux perforateurs dotés d'un système de fixation SDS, il offre une transmission optimale de la force et une durabilité accrue. Sa forme et son angle permettent un travail précis et rapide, minimisant les dommages aux surfaces sous-jacentes et facilitant le remplacement ou la réparation des revêtements de sol ou muraux.

Points forts des burins SDS pour carrelage

Les burins SDS pour carrelage de Würth sont conçus pour offrir une efficacité et une durabilité maximales dans les environnements professionnels. Leur conception robuste permet de réaliser des travaux de démolition et de rénovation avec une grande précision. Grâce à leur système de fixation SDS, ils garantissent une transmission optimale de la force, réduisant ainsi l'effort nécessaire pour l'utilisateur. Ces outils sont également appréciés pour leur capacité à résister à l'usure, même lors d'une utilisation intensive.

Caractéristiques importantes des burins SDS pour carrelage

Les burins SDS pour carrelage de Würth se distinguent par leurs dimensions variées, généralement disponibles en longueurs de 250 à 400 mm et en largeurs de lame allant de 20 à 50 mm. Ils sont fabriqués en acier trempé de haute qualité, assurant une résistance accrue aux chocs et à l'abrasion. Ces burins sont souvent disponibles en plusieurs finitions, telles que polies ou revêtues d'une couche anti-corrosion. Ils respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur dans l'industrie, garantissant ainsi une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants des burins SDS pour carrelage

Les burins SDS pour carrelage sont principalement utilisés dans les travaux de construction et de rénovation, notamment pour enlever efficacement les carreaux de murs et de sols. Ils sont également adaptés pour des interventions sur des surfaces en béton, en pierre ou en brique. Ces outils sont souvent employés dans les chantiers de grande envergure, où la rapidité et la précision sont essentielles pour respecter les délais et les exigences du projet.

Conseils d'utilisation des burins SDS pour carrelage

Pour tirer le meilleur parti des burins SDS pour carrelage, il est recommandé de les utiliser avec des marteaux perforateurs compatibles avec le système SDS. Assurez-vous que l'outil est bien fixé avant de commencer le travail. Portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures. Nettoyez régulièrement le burin pour éviter l'accumulation de débris, ce qui peut affecter ses performances.