COLLE À BOIS VINYLIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 colle à bois vinylique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion de polyacétate de vinyle, Dispersion polyacrylique, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 10.9 L, 4.55 L, 1.11 L,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles à bois vinyliques : assemblez menuiseries, portes et escaliers avec des joints durables

Les colles à bois vinyliques sont des colles en dispersion aqueuse à base de polyacétate de vinyle (PVAc). Elles s'appliquent à froid, sèchent par évaporation de l'eau et créent un joint de colle plus résistant que le bois lui-même. Elles se classent en catégories D2, D3 et D4 selon leur résistance à l'humidité, de l'intérieur sec à l'extérieur exposé. La gamme Würth comprend des colles D2 pour portes, escaliers et assemblages intérieurs, des colles D3 résistantes à l'eau pour menuiserie et placage et des colles D4 pour l'extérieur et les milieux humides. Menuisiers, charpentiers, agenceurs et fabricants de meubles les utilisent quotidiennement.


La petite anecdote sur ce type de produits

La colle blanche vinylique, née au milieu du XXe siècle, a simplifié le travail du bois : elle s'applique à froid, ne dégage pas d'odeur forte et se nettoie à l'eau tant qu'elle est fraîche. Les catégories D1 à D4 désignent la résistance du joint à l'eau dans la norme européenne EN 204. Une colle D2 convient à l'intérieur, une D3 supporte des expositions à l'humidité intermittentes, une D4 résiste aux conditions extérieures et aux contacts répétés avec l'eau. Lors du séchage, la colle blanche devient transparente, ce qui rend le joint discret sur les bois clairs.


Les points forts de ce type de produits

  • Application à froid, sans équipement particulier, avec nettoyage à l'eau tant que la colle est fraîche
  • Joint de colle très résistant, souvent plus solide que le bois lui-même
  • Classes D2, D3 et D4 pour répondre aux contraintes de l'intérieur et de l'extérieur
  • Couleur blanche ou beige, qui devient transparente en séchant
  • Conditionnements variés : bouteille de 0,5 kg, seau de 5, 12, 28 ou 30 kg
  • Adaptée aux fabrications en atelier comme à la pose sur chantier
  • Colle sans solvant à base d'eau, plus simple à manipuler et à nettoyer que les colles polyuréthane
  • Longue conservation en emballage fermé, avec des seaux refermables pour l'atelier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : dispersion de polyacétate de vinyle
  • Densité : environ 1,08 à 1,1 g/cm³ à 20 °C, pH de 3
  • Température filmogène minimale : 6 °C pour la colle D3
  • Pression de pressage : de 0,1 à 0,8 N/mm² pour la colle D3
  • Couleurs : blanc, beige, transparent après durcissement
  • Conditionnements : 0,5 kg, 5 kg, 12 kg, 28 kg et 30 kg
  • Résistance thermique maximale du joint durci : 30 °C pour la colle D3 beige
  • Temps de prise rapide : le collage tient en quelques minutes et atteint sa résistance maximale après plusieurs heures
  • Application à la brosse, au rouleau, au pinceau ou à la spatule crantée selon la surface

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Assemblage de portes, d'escaliers, de meubles et de cadres en bois
  • Menuiserie intérieure et extérieure avec les colles D3 et D4
  • Placage et collage de panneaux
  • Construction de maisons à ossature bois et de structures légères
  • Atelier de fabrication en série et réparation de meubles
  • Fabrication de menuiseries, de fenêtres et de portes en bois
  • Montage de plans de travail, de cadres et d'ossatures
  • Collage de lamellé-collé et d'éléments en bois reconstitué

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Coller des surfaces propres, sèches et dépoussiérées
  • Appliquer la colle en couche régulière sur l'une des deux faces
  • Assembler les pièces rapidement, pendant le temps ouvert
  • Serrer avec des serre-joints en respectant la pression conseillée
  • Ne pas appliquer en dessous de la température minimale de filmification
  • Nettoyer à l'eau les excédents avant que la colle ne durcisse
  • Choisir la classe D3 ou D4 pour les menuiseries exposées à l'humidité ou à la pluie
  • Conserver le seau fermé, à l'abri du gel, et ne pas utiliser une colle qui a gélé

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Résistance à l'eau Conditionnements Couleur Usage principal
Colle à bois D2 Intérieur Seau de 12 kg et autres Blanc Portes, escaliers, assemblages
Colle à bois D3 intérieur/extérieur Résistante à l'eau Seaux de 12 et 30 kg Blanc Menuiserie
Colle à bois D3 menuiserie et placage Résistante à l'eau 500 g à 28 kg Beige Placage, menuiserie
Colle à bois D4 Extérieur et milieu humide Bouteille 0,5 kg, seau 5 kg Blanc Extérieur et pièces humides