DÉGRAISSANT POUR FREIN
Dégraissants frein : nettoyez et dégraissez rapidement disques, plaquettes et étriers
Les dégraissants frein, appelés aussi nettoyants freins, sont des produits à évaporation rapide qui éliminent la graisse, l'huile, la poussière de freinage et les résidus des organes de freinage. Ils se présentent en aérosol de 500 ml ou en bidon. La gamme Würth, à base de naphta ou d'hydrocarbure, est incolore, sans silicone et sans AOX. Elle comprend des nettoyants freins pour véhicules légers et utilitaires, ainsi qu'une version pour freins et chaînes de moto. Les mécaniciens, les carrossiers, les réparateurs de poids lourds et de deux-roues les utilisent pour préparer les pièces avant remontage et pour contrôler l'état des garnitures et des disques.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un système de freinage est un lieu de contraintes extrêmes : les plaquettes frottent sur le disque à haute température, et les poussières métalliques et de garnitures se mélangent aux graisses du châssis, aux résidus de liquide de frein et à la boue. Un nettoyage à l'eau savonneuse laisserait des traces d'humidité qui nuisent au freinage, c'est pourquoi les dégraissants frein s'évaporent rapidement sans laisser de film. Leur formule s'appuie sur des solvants légers de type naphta, dont la densité, de l'ordre de 0,7 g/cm³, est bien inférieure à celle de l'eau. L'absence de silicone est un critère essentiel en atelier : cette substance migre sur les surfaces et peut compromettre l'adhérence des peintures et des garnitures. Les professionnels pulvérisent ces produits à distance de toute flamme et laissent les pièces sécher avant le remontage. Pour la moto, les formules adaptées nettoient aussi les chaînes de transmission, soumises à la même combinaison de graisse et de poussières.
Les points forts de ce type de produits
- Dégraissage rapide, sans résidu, des disques, des tambours, des plaquettes et des étriers
- Évaporation rapide qui permet de remonter les pièces sans longue attente
- Formule sans silicone, adaptée au travail avec des peintures et des garnitures
- Formule sans AOX pour les versions aérosol et bidon
- Aérosol de 500 ml pour un usage pratique en atelier ou en dépannage
- Bidon pour les ateliers qui utilisent un pulvérisateur ou une fontaine de nettoyage
- Version dédiée aux freins et aux chaînes de moto
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenu : aérosol de 500 ml, ou bidon selon la référence
- Base chimique : naphta pour les nettoyants freins automobiles, hydrocarbure pour la version moto
- Couleur : incolore
- Densité : 0,715 g/cm³ à 20 °C (Nettoyant freins Plus), 0,695 g/ml à 20 °C (version moto)
- Durée de stockage : 24 mois après production
- Sans silicone et sans AOX (nettoyant freins aérosol ou bidon)
- Usage : nettoyage et dégraissage lors des travaux d'entretien et de réparation
- Produit inflammable : à utiliser loin de toute flamme et source d'étincelles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Entretien et réparation des freins de voitures, de véhicules utilitaires et de poids lourds
- Nettoyage des étriers, des disques et des tambours avant remplacement des garnitures
- Dégraissage de pièces mécaniques avant remontage
- Nettoyage des freins et de la chaîne de transmission des motos
- Préparation de surfaces métalliques avant collage ou application d'un revêtement
- Nettoyage des mains courantes et des pièces graisseuses en atelier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Pulvériser sur des pièces froides, à distance de toute flamme, étincelle ou source de chaleur
- Travailler dans un local bien ventilé et éviter d'inhaler les vapeurs
- Placer un bac de récupération sous la pièce pour recueillir le produit et les salissures
- Laisser sécher la pièce avant de remonter les garnitures
- Ne pas utiliser sur du caoutchouc ou du plastique fragile sans test préalable
- Porter des gants résistants aux solvants et des lunettes de protection
- Respecter les règles de gestion des déchets pour le bac de récupération et les chiffons souillés
- Ne pas appliquer le produit sur un disque chaud
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Produit | Format | Base chimique | Densité | Durée de stockage | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoyant freins en aérosol ou bidon | Aérosol ou bidon | Naphta | - | 24 mois | Dégraissage rapide, sans AOX ni silicone |
| Nettoyant freins Plus en aérosol | Aérosol 500 ml | Naphta | 0,715 g/cm³ à 20 °C | 24 mois | Entretien et réparation de véhicules |
| Nettoyant frein et chaîne pour moto | Aérosol 500 ml | Hydrocarbure | 0,695 g/ml à 20 °C | 24 mois | Freins et chaînes de transmission de motos |