ÉCROU FREIN M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou frein M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M20,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou frein M8 : sécurisez vos assemblages avec une fixation anti-desserrage efficace

Un écrou frein M8 est un composant de fixation utilisé pour sécuriser des assemblages mécaniques, particulièrement dans des environnements soumis à des vibrations ou des mouvements. Conçu pour un filetage de diamètre 8 mm, cet écrou intègre un mécanisme de blocage, tel qu'un insert en nylon ou une déformation de filetage, qui empêche le desserrage involontaire. Il est couramment utilisé dans les secteurs industriels et de l'ingénierie pour garantir la stabilité et la sécurité des structures et des machines.

Points forts des écrous frein M8

Les écrous frein M8 de Würth sont conçus pour offrir une sécurité optimale dans les assemblages mécaniques. Leur principal atout réside dans leur capacité à résister aux vibrations et aux chocs, empêchant ainsi tout desserrage accidentel. Leur conception robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, ces écrous sont faciles à installer, ce qui permet de gagner du temps lors des opérations de montage.

Caractéristiques importantes des écrous frein M8

Les écrous frein M8 se distinguent par plusieurs caractéristiques techniques. Ils sont généralement fabriqués en acier de haute qualité, souvent avec un revêtement en zinc pour une protection accrue contre la corrosion. Leur dimension standard est de M8, avec un pas de filetage de 1,25 mm, ce qui les rend compatibles avec une large gamme de boulons. Ils sont disponibles dans différentes finitions, telles que le zingué, le bichromaté ou l'inoxydable, pour s'adapter à divers environnements d'utilisation. Ces écrous respectent souvent les normes DIN 985 ou ISO 7040, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité aux standards industriels.

Domaines d'applications courants des écrous frein M8

Les écrous frein M8 sont couramment utilisés dans les secteurs de l'industrie et de la construction. Ils sont essentiels dans les applications nécessitant une fixation sécurisée, comme dans la fabrication de machines, l'assemblage de structures métalliques, et la maintenance industrielle. Ils sont également utilisés dans le secteur automobile pour garantir la sécurité des assemblages soumis à des vibrations constantes. Leur polyvalence les rend adaptés à de nombreux environnements professionnels exigeants.

Conseils d'utilisation des écrous frein M8

Pour garantir une efficacité maximale des écrous frein M8, il est important de les installer correctement. Assurez-vous que le filetage du boulon est propre et exempt de tout résidu avant de visser l'écrou. Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer le couple de serrage recommandé, ce qui évite de trop serrer ou de sous-serrer l'écrou. Vérifiez régulièrement l'état des écrous dans les applications soumises à des vibrations intenses, et remplacez-les si nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité optimal.