COSSE 2,5 MM²

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 cosse 2,5 mm² pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Laiton, Cuivre, Bronze,... et finitions : Etamé, Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, Brut,..., de différentes couleurs, types de cosses : Cosses non isolées, Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur à sertir,... et longueurs : 20 mm, 25 mm, 22 mm,....
Filter

La cosse 2,5 mm² est un élément essentiel dans le domaine de l'électrotechnique, offrant une connexion fiable et sécurisée pour divers câblages électriques. Grâce à sa conception robuste, elle assure une conductivité optimale, ce qui la rend idéale pour des applications nécessitant une bonne résistance aux courants élevés. Sa capacité à accueillir des fils de section 2,5 mm² en fait un choix privilégié pour les installations domestiques et industrielles, garantissant une efficacité énergétique et une longévité accrue. Les caractéristiques importantes de la cosse 2,5 mm² incluent sa facilité d'utilisation, permettant un montage rapide, ainsi qu'une compatibilité avec différents types de connecteurs. Son utilisation s'étend à de nombreux domaines, tels que les systèmes d'éclairage, les appareils électroménagers et les équipements électroniques. En intégrant la cosse 2,5 mm² dans vos projets, vous vous assurez d'une connexion solide et durable, essentielle pour le bon fonctionnement de vos installations électriques. La cosse 2,5 mm² se distingue par sa fiabilité et sa polyvalence, en faisant un choix incontournable pour des connexions électriques de qualité.