GOUJON D'ANCRAGE 325 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goujon d'ancrage 325 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 325 mm est un élément de fixation robuste, conçu pour assurer une liaison solide entre des structures et des supports béton ou maçonnés. Grâce à sa longueur de 325 mm, ce goujon d'ancrage permet une fixation profonde et résistante, idéale pour des applications telles que la fixation de machines lourdes, de garde-corps ou encore de supports structuraux dans le secteur de la construction. Le goujon d'ancrage 325 mm se distingue par sa capacité à supporter des charges élevées, offrant ainsi une solution de sécurité et de fiabilité pour les projets nécessitant une ancrage de haute performance. Sa polyvalence et sa force en font un choix privilégié pour les professionnels de la construction et de l'ingénierie.
