ÉCROU HEXAGONAL DIN 936

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou hexagonal DIN 936 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 16 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M16, M20,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 936 – Écrou hexagonal bas

La norme DIN 936 est associée à des écrous hexagonaux bas, dont la hauteur réduite peut être utile lorsque l’espace axial est limité ou lorsqu’un écrou de contre-blocage est prévu dans la conception. Cette forme ne permet pas, à elle seule, de déduire la capacité de charge de l’assemblage. Le filetage, les dimensions, la matière et la classe doivent être vérifiés pour chaque référence.


Compatibilité et montage : l’écrou doit être associé à une vis ou une tige filetée de diamètre et de pas identiques. Sa hauteur étant réduite, vérifiez qu’elle convient à la fonction et aux efforts de l’application. Utilisez une clé de dimension adaptée et appliquez les prescriptions de serrage définies pour l’ensemble.


Sélection : prenez en compte l’espace disponible, la résistance mécanique, la température et le risque de corrosion. Contrôlez les caractéristiques de la variante dans la fiche technique et ne substituez pas un écrou bas à un écrou standard sans validation du dimensionnement.