TARAUD 7 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 taraud 7 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 45 mm, 50 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : HARODUR et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud 7 mm est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer des filetages internes précis dans différents matériaux. Grâce à sa taille de 7 mm, il est particulièrement adapté pour des applications nécessitant une grande précision, comme l'assemblage de petites pièces mécaniques ou l'équipement électronique. Le taraud 7 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à produire des filets nets et réguliers, ce qui garantit des assemblages fiables et durables. Son utilisation est donc privilégiée dans des secteurs exigeants tels que l'aéronautique, l'automobile, ou encore dans la construction de machines spéciales. Le taraud 7 mm est un outil pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de filetage avec une grande précision et efficacité.