Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rideau de protection portable pour le soudage
Rideau de protection portable pour le soudage - 1
Rideau de protection portable pour le soudage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rideau de protection portable pour le soudage

L'ensemble cadre de base extrêmement robuste constitué de profilés carrés (30 x 30 mm) et rideau de protection pour le soudage est adapté à la soudure à l'arc, conformément à la norme EN 1598.
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
Rideau orange transparent de protection pour le soudage



Facteur de risque < 1



Degré de réflexion : 230 à 400 nm < 10 %



Dimensions :


  • Mur : l x h : 200 x 190 cm

  • Rideau : l x h : 205 x 180 cm
Indication

Conformément à l'Article 5 de la réglementation 15 sur la prévention des accidents du VBG (Institut pour la garantie et la prévention des accidents prévues par la loi dans le secteur administratif), les stations de travail pour le soudage à l'arc doivent être configurées de manière à ce que les personnes extérieures à l'opération soient protégées des effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les yeux.

Conforme à la norme EN 1598