Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot de montage système 8.8
Chariot de montage système 8.8 - 1
Chariot de montage système 8.8 - 2
Chariot de montage système 8.8 - 3
Chariot de montage système 8.8 - 4
Chariot de montage système 8.8 - 5
Chariot de montage système 8.8 - 6
Chariot de montage système 8.8 - 7
Chariot de montage système 8.8 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot de montage système 8.8

Chariot de montage compact et maniable idéal pour une utilisation en atelier avec un accès rapide et sans entrave à un ensemble d'outils et de petites pièces
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
Chariot de montage extrêmement robuste dans les dimensions du système 8.8


  • Construction robuste en tôle d'acier soudée avec plusieurs rebords

  • Tablettes réglables en hauteur de trois façons différentes (au milieu)

  • Poignée solide et ergonomique

  • Paroi arrière perforée pour le montage de différents accessoires (perforations carrées 10 x 10 mm)

  • Roues en caoutchouc, roues directrices de 100 mm de diamètre (deux sont équipées d'un frein de verrouillage), roues porteuses de 100 mm de diamètre

  • Capacité de charge totale élevée : 150 kg (charge par tablette de 50 kg)

  • Revêtement par poudre en RAL 9017