Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chariot de montage BASIC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chariot de montage BASIC

Chariot de montage robuste et très maniable, à trois plateaux.
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Trois plateaux de rangement robustes d'une capacité de charge de 100 kg chacun

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Charge maximale : 300 kg

  • Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir

  • Deux poignées de direction robustes

  • Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 100 mm
Il est impératif de déballer et de vérifier l’état de la marchandise en présence du chauffeur afin de permettre toute prise en charge en cas d’anomalie.
En cas de réserve, veuillez indiquer précisément le nombre de colis manquants et/ou décrire l’état exact de la marchandise (ex. : marchandise endommagée). La seule mention de l’état du colis est insuffisante.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.