Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Butoir de sol aluminium
Butoir de sol aluminium - 1
Butoir de sol aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Butoir de sol aluminium

Corps en aluminium anodisé argent
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fixation : Ø de perçage 6,7 mm et d'épaulement 12 mm

  • Pose au sol avec fixation invisible

Caoutchouc noir sur partie supérieure


  • Utilisable au niveau des béquilles de portes

Anneau en caoutchouc renforcé noir


  • Amortit les chocs