COLLE POUR BÉTON CELLULAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 colle pour béton cellulaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polymère modifié silane, Polyuréthane, Polyuréthane mono-composant,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 300 ml, 310 ml, 290 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre

Colle Multi Fibre polyuréthane - renforcé en fibre de verre


  • Base chimique: Polyuréthane
  • Contenu: 310 ml
  • Matériaux à coller: Métaux peints (Métal);Acier/acier inoxydable (Métal);ABS (Plastique);Caoutchouc (Plastique);PVC dur (Plastique);Mousses rigides (PUR, résine phénolique) (Plastique);GFRP (Plastique);Carrelage (Verre et matériaux céramiques);Pierre artificielle (Pierre et matériaux de construction);Porcelaine (Verre et matériaux céramiques);Pierre naturelle (Marbre, granit) (Pierre et matériaux de construction);Styrène (Polystyrène) (Plastique);Béton (Pierre et matériaux de construction);Béton cellulaire (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plaque de plâtre (Pierre et matériaux de construction);Plâtre (Pierre et matériaux de construction);MDF (Bois et matériaux);Panneau en bois aggloméré (Bois et matériaux);Surfaces en bois peint (Bois et matériaux);Liège (Bois et matériaux);Fibre de verre (Verre et matériaux céramiques);Verre (Verre et matériaux céramiques);Email (Verre et matériaux céramiques);Cuir (Textile et cuir);Panneaux stratifiés (Resopal, Ultraplast) (Bois et matériaux);Panneaux décoratifs (Bois et matériaux);Bois (Bois et matériaux);HPL (Bois et matériaux);Pierre (Pierre et matériaux de construction);Céramique (Verre et matériaux céramiques);Revêtements par poudre (Métal);Aluminium (Métal);Cuivre (Métal);Laiton (Métal);Zinc (Métal);Panneaux de fibres-ciment (Pierre et matériaux de construction);Maçonnerie (Pierre et matériaux de construction);Bois dur (Bois et matériaux)
Voir la gamme


Colle pour béton cellulaire : adhérence optimale pour des constructions solides

La colle pour béton cellulaire Würth est spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment. Elle garantit une adhérence exceptionnelle et une résistance durable, essentielle pour des constructions robustes et pérennes.


Les points forts de la colle pour béton cellulaire

La colle pour béton cellulaire Würth se distingue par sa facilité d'application et sa rapidité de prise. Elle permet un assemblage précis et efficace des blocs de béton cellulaire, réduisant ainsi le temps de mise en œuvre sur chantier. Sa formule est conçue pour offrir une excellente résistance aux intempéries et aux variations de température, assurant ainsi la durabilité des structures. De plus, elle contribue à une isolation thermique et acoustique optimisée, répondant aux exigences actuelles en matière de performance énergétique.


Les caractéristiques importantes de la colle pour béton cellulaire

Cette colle se présente généralement sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau, permettant un dosage précis selon les besoins du chantier. Elle est compatible avec différents types de béton cellulaire, souvent disponible dans des plages de dimensions variées allant de 5 à 40 cm de largeur. Les matériaux utilisés dans sa composition garantissent une couleur blanche ou grise, s'intégrant harmonieusement dans les constructions. Conforme aux normes européennes en vigueur, elle assure une qualité et une sécurité d'utilisation optimales.

 
  • Gamme professionnelle dédiée au collage de béton cellulaire avec grande diversité de produits adaptés aux besoins spécifiques des chantiers.
  • Différentes bases chimiques : polymère modifié silane, polyuréthane mono-composant ou bi-composant, mastic-colle hybride, offrant étanchéité, flexibilité et résistance.
  • Conditionnements pratiques : cartouches de 290 ml, 300 ml, 310 ml voire plus petits formats, pour une application facile au pistolet à mastic ou manuelle.
  • Polyvalence multi-matériaux : compatibles avec béton cellulaire, béton classique, briques, pierre naturelle et artificielle, aluminium, métaux, céramique, panneaux bois aggloméré et stratifiés, PVC dur, et plus.
  • Résistance thermique jusqu’à 90 °C sur certains produits, avec bonne tenue aux intempéries, vieillissement, eau douce et salée ainsi qu’aux agents chimiques doux.
  • Excellente adhérence et durcissement permettant un assemblage précis, rapide et durable des éléments en béton cellulaire et matériaux associés.
  • Certaines formulations renforcées en fibres pour améliorer la résistance mécanique des joints.
  • Produits souvent à base de polymères hybrides ou polyuréthanes, garantissant souplesse, étanchéité et forte adhérence sans retrait.
 

Tableau comparatif des principales colles pour béton cellulaire Würth

Produit Base chimique Contenance Matériaux compatibles Résistance / Particularités Usage principal
Mastic Colle et Étanche polyuréthane PU 40 Plus Polyuréthane mono-composant 310 ml Béton cellulaire, béton, briques, aluminium, métaux, bois aggloméré, céramique, pierre naturelle et artificielle Résistance thermique max. 90 °C, étanchéité, très haute adhérence Assemblages durables et étanches multi-matériaux
Mastic-colle hybride polymère SMP Sprint Polymère modifié silane 290 ml Béton cellulaire, béton, pierre naturelle, métaux, bois, stratifiés, PVC, verre, céramique Dureté Shore A 55, bonne flexibilité, adhérence sur multiples supports Collage polyvalent avec bonne résistance mécanique
Colle polyuréthane PU haute résistance MULTIKRAFT Polyuréthane renforcé en fibre de verre 310 ml Béton cellulaire, béton, bois, métal, stratifiés, pierre, céramique, divers plastiques Capacité de charge 7 jours, résistance au vieillissement et intempéries Assemblage haute résistance pour matériaux lourds
Mastic colle + étanche Power Polymère hybride Polymère modifié silane 300 ml Béton cellulaire, béton, métal, bois, verre, céramique, stratifiés Résistance à l'eau salée et douce, élasticité durable Collage étanche avec élasticité sur supports variés
Mastic Colle + Étanche à base polyuréthane (format 70 ml) Polyuréthane mono-composant 70 ml Béton cellulaire, béton, métal, PVC dur, ABS, céramique, bois et plus Résistance à l'eau, bases et acides faibles, haut pouvoir adhérent Collage étanche multi-usages en petite quantité
Colle instantanée cyanoacrylate Klebfix 4 en 1 Ester éthylique d'acide cyanoacrylate 3,8 ml Béton cellulaire, bois, métal, plastique, verre, céramique, cuir, textile Collage instantané multi-matériaux, très rapide et précis Assemblages rapides et réparations ciblées

Les domaines d'applications courants de la colle pour béton cellulaire

La colle pour béton cellulaire est largement utilisée dans la construction de murs porteurs, cloisons et façades. Elle est également idéale pour la réalisation de structures intérieures et extérieures, telles que des murs de séparation ou des extensions de bâtiments. Sa polyvalence en fait un choix privilégié pour les projets de rénovation et de construction neuve, garantissant des résultats fiables et durables.


Les conseils d'utilisation de la colle pour béton cellulaire

Pour une efficacité maximale, il est recommandé de préparer la surface des blocs en les nettoyant soigneusement avant l'application de la colle. Le mélange doit être homogène et appliqué en couche fine pour éviter les surépaisseurs. Il est conseillé de respecter les temps de séchage indiqués par le fabricant pour garantir une adhérence optimale. Enfin, il est important de stocker la colle dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité pour préserver ses propriétés.


Questions fréquentes

Considérations techniques

Quelles sont les caractéristiques principales d'une colle pour béton cellulaire Würth ?

La colle pour béton cellulaire proposée par Würth est généralement un mastic-colle monocomposant à base de polymère modifié silane (MS polymère), offrant une excellente adhérence sur des matériaux tels que le béton cellulaire, le béton, la brique calcaire, les panneaux bois aggloméré, ainsi que certains métaux comme l'aluminium et l'acier inoxydable. Elle présente une densité autour de 1,05 g/cm³ et résiste à des températures pouvant atteindre 90 °C, convenant ainsi à des applications structurelles durables.

Sur quels autres matériaux la colle pour béton cellulaire peut-elle être utilisée ?

Outre le béton cellulaire, cette colle est adaptée pour coller le béton, briques, pierre, céramique, panneaux en bois aggloméré, ainsi que des métaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton. Elle supporte également les panneaux décoratifs et stratifiés, ce qui en fait un adhésif polyvalent adapté à de nombreuses surfaces rencontrées dans le bâtiment et l'industrie.

Quels sont les avantages techniques de choisir une colle MS polymère pour le béton cellulaire ?

La colle MS polymère se distingue par sa forte adhérence sans nécessiter de primaire, son élasticité permanente pouvant absorber jusqu'à 20 % de déformation, et sa résistance aux vibrations, aux UV ainsi qu'à l'eau, y compris l'eau salée. Elle durcit par polymérisation à l'humidité ambiante, formant rapidement une peau de surface en 4 à 15 minutes, ce qui facilite la mise en œuvre dans les conditions courantes de chantier.

La colle pour béton cellulaire Würth est-elle résistante aux intempéries et aux variations climatiques ?

Oui, les colles à base de MS polymère ou polyuréthane mono-composant proposées par Würth offrent une excellente résistance aux intempéries, à l'eau, aux UV et aux variations de température. Elles garantissent ainsi une étanchéité durable et une tenue mécanique satisfaisante dans des environnements extérieurs même soumis à des contraintes climatiques importantes.

Quels sont les temps de durcissement typiques et les conditions d’application pour la colle béton cellulaire Würth ?

Le durcissement s'effectue par réaction à l'humidité ambiante avec une formation de pellicule en environ 45 à 60 minutes pour les colles polyuréthane, et une peau en 4 à 15 minutes pour les colles MS polymère. La polymérisation profonde peut prendre jusqu'à 24 heures selon l'épaisseur appliquée, la température et le taux d'humidité. Il est important que les surfaces soient propres, sèches ou légèrement humides, et exemptes de graisse pour assurer une adhérence optimale.

Quels sont les critères pour choisir entre une colle polyuréthane et une colle MS polymère pour béton cellulaire ?

Le choix dépendra des contraintes spécifiques du chantier : la colle MS polymère offre une meilleure flexibilité et adhérence sur surfaces humides, avec une résistance élevée aux UV et une mise en œuvre sans primaire. La colle polyuréthane mono-composant, quant à elle, présente une forte adhérence mécanique et une excellente étanchéité, particulièrement adaptée pour des joints nécessitant compensation de dilatation et résistance chimique accrue. Les conditions environnementales et la nature exacte des supports définissent le produit le plus approprié.

Peut-on utiliser la colle pour béton cellulaire Würth sur des surfaces légèrement irrégulières ?

Oui, grâce à sa texture légèrement moussante et pâteuse dans certains modèles polyuréthane, la colle compense les petites irrégularités des surfaces. Sa thixotropie évite également l'écoulement sur supports verticaux, facilitant ainsi le travail sur des surfaces non planes ou en hauteur tout en garantissant un collage précis et durable.

Quelles sont les contraintes à respecter lors de l’application de ces colles ?

Il est impératif d’appliquer la colle dans un délai raisonnable après son dépôt (environ 5 minutes selon produit) pour assurer une bonne adhésion. Les supports doivent être soigneusement préparés : propres, dégraissés et éventuellement prétraités selon la nature du matériau. La température idéale d’application est généralement comprise entre 10 et 30 °C. L’humidité ambiante est nécessaire pour que la polymérisation s’effectue correctement. Un mauvais respect de ces conditions peut compromettre la qualité du collage.

La colle pour béton cellulaire est-elle compatible avec des peintures et revêtements ?

Oui, les colles MS polymère et polyuréthane Würth peuvent être peintes après polymérisation complète, sous réserve de compatibilité avec le type de peinture employé. Il est recommandé d’attendre un durcissement total pour éviter les formations de bulles ou défauts dans le revêtement. Certaines colles sont même conçues pour être revêtues par thermolaquage, notamment dans le domaine des menuiseries.

Quels sont les avantages d'utiliser un mastic-colle par rapport à une colle classique pour le beton cellulaire ?

Le mastic-colle combine adhésion et étanchéité dans un seul produit, offrant ainsi une solution polyvalente capable de coller efficacement tout en assurant la résistance à l’eau et aux intempéries. Cette souplesse permet de compenser les mouvements du bâtiment, les vibrations et les dilatations thermiques, améliorant la durabilité des assemblages par rapport à une colle traditionnelle rigide.

Quelles précautions faut-il prendre pour stocker la colle pour béton cellulaire ?

Il convient de stocker les colles dans un environnement sec, à l’abri du gel et des températures extrêmes, de préférence entre 5 et 25 °C. La conservation doit respecter les indications spécifiques du fabricant pour éviter tout durcissement prématuré dans l’emballage ou la perte des propriétés adhésives. Utiliser les produits avant la date limite garantit performance et fiabilité.

La colle pour béton cellulaire Würth est-elle adaptée pour le collage de grandes surfaces ?

Oui, notamment les colles polyuréthane mono-composant à texture pâteuse et thixotropique conviennent très bien au collage sur grandes surfaces, avec un temps ouvert suffisamment long pour permettre un positionnement précis des éléments. Leur capacité à former un joint souple et étanche est un atout majeur pour les applications nécessitant une résistance mécanique importante et une étanchéité durable.

Les colles pour béton cellulaire proposées par Würth résistent-elles aux produits chimiques ?

Selon les formulations, les colles à base de polyuréthane offrent une résistance élevée aux acides dilués, bases faibles, solvants et à l’eau salée. Les colles MS polymère présentent également une bonne résistance aux acides faibles, aux bases et aux variations climatiques. Pour des usages exposés à des agents chimiques agressifs, il est conseillé de consulter les fiches techniques spécifiques afin d’identifier le produit adéquat.

Comment garantir une adhérence optimale de la colle sur béton cellulaire ?

Une préparation rigoureuse du support est essentielle : le béton cellulaire doit être propre, sec ou légèrement humide, exempt de poussière, huile, graisse ou toute particule pouvant altérer l’adhésion. L’application doit être réalisée selon les recommandations du fabricant, en respectant les conditions de température et d’humidité, l’épaisseur de colle et le temps de pressage pour assurer un contact maximal des surfaces.

Quelles sont les performances mécaniques typiques des colles pour béton cellulaire Würth ?

Les colles MS polymère et polyuréthane Würth présentent une bonne résistance mécanique avec des duretés Shore A généralement autour de 40, offrant une élasticité durable. Elles supportent des mouvements jusqu’à 20-25 %, ainsi qu’une forte tenue à la traction et aux vibrations. Ces caractéristiques assurent la tenue dans le temps des assemblages même soumis à des contraintes mécaniques modérées à élevées.

La colle pour béton cellulaire peut-elle être utilisée en contact avec l’eau ?

Oui, les colles à base de MS polymère et polyuréthane proposées sont spécialement conçues pour résister à l’eau, y compris l’eau calcaire et salée. Elles assurent une bonne étanchéité, ce qui les rend adaptées aux applications en milieu humide ou exposé à des éclaboussures, voire à des cycles d’humidification et de séchage.

Est-il nécessaire d’utiliser un primaire avant d’appliquer la colle pour béton cellulaire Würth ?

Dans la plupart des cas, les colles MS polymère Würth n’exigent pas de primaire grâce à leur haute adhérence sur supports poreux ou non poreux. Cependant, pour certains matériaux spécifiques ou support fortement absorbant, il pourra être conseillé de se référer à la fiche technique pour confirmer la nécessité d’un primaire afin d’optimiser l’adhérence.

Quels outils sont recommandés pour l’application de la colle pour béton cellulaire ?

Les colles MS polymère et polyuréthane sont souvent fournies en cartouche compatibles avec pistolets manuels ou pneumatiques, facilitant un dosage précis et contrôlé. Pour des applications étendues, certains mastic-colles se présentent aussi sous forme de tubes ou godets à appliquer à la spatule crantée. Le choix de l’outil dépendra de la viscosité de la colle et de la surface à encoller.

Comment enlever un excès de colle pour béton cellulaire lors de l’application ?

L’excès de colle fraîche peut être retiré à l’aide d’un chiffon non pelucheux imbibé d’un solvant adapté avant durcissement complet, ou par raclage mécanique une fois sec. Il est important d’agir rapidement pour éviter les traces difficiles à éliminer. Le non-respect de cette étape peut nuire à l'aspect esthétique et à la qualité du joint.