FREIN FILET, COLLE ROULEMENT ET ÉTANCHE TUBE FREIN FILET, COLLE ROULEMENT ET ÉTANCHE TUBE NSF ANSI 61

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de frein filet, colle roulement et étanche tube certifié Frein filet, colle roulement et étanche tube NSF ANSI 61 pour professionnels. Ces produits chimiques sont adaptés aux zones de transformation des aliments ou au contact accidentel avec les aliments.

Filter
Colle pour roulement - Stop Fix haute résistance

Colle pour roulement - Stop Fix haute résistance


Fixation haute résistance des emmanchements Pour les sollicitations de cisaillement les plus élevées de même que les charges dynamiques Permet d'élargir les tolérances d'usinage, rend étanche et protège les pièces contre la corrosion Les pièces sont indémontables Durcissement rapide Remplissage total des jeux Capuchon doseur Dos System Fonctionnement pratique à une main grâce au capuchon doseur breveté L'utilisateur garde toujours une main libre.Système distributeur réglable en continu La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts Pas de résidus dans le goulot de distribution Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse.Veiller à ce que tout le jeu soit rempli de STOP FIX Pour les assemblages glissants, appliquer le STOP FIX autour de l’axe et sur l’entrée de la bague en faisant un léger mouvement rotatif lors de la mise en place, afin d’assurer une bonne répartition Pour les assemblages pressés, appliquer le STOP FIX soigneusement et rapidement sur l’ensemble des 2 surfaces Pour les assemblages par frettage, mettre un film de STOP FIX sur l’arbre, la bague sera chauffée de façon à ce qu’il y ait un jeu suffisant, lors de la mise en place Ne pas déplacer les pièces jusqu’à ce qu’une résistance suffisante pour la manutention ait été atteinte Enregistrée NSF ANSI/61 Utilisé pour assembler des pièces cylindriques, en particulier quand les jeux peuvent atteindre 0,20 mm et quand on recherche une résistance maximale à température ambiante pour des assemblages ne devant pas être démontés (axes et pignons) Convient particulièrement pour les assemblages de joints sollicités dynamiquement Utilisable pour la fixation d'engrenages, de disques, de bagues, de poulies, d'assemblages d'arbres de rotor aux électromoteurs, de boîtes de vitesse Stop Fix Haute résistance
Voir la gamme


Conditions d'utilisation des produits chimiques certifiés NSF ANSI 61:

« Acceptable pour les composants du système d'eau potable garantissant que le produit/matériau est inoffensif et ne libérera pas de substances potentiellement dangereuses dans l'eau potable. »