VIS M3X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 179 vis M3x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M3x30 est un élément de fixation mécanique de petite taille, caractérisée par son diamètre de 3 mm et sa longueur de 30 mm. Ce type de vis est largement plébiscité pour sa robustesse et sa capacité à s'adapter à divers matériaux, tels que le métal, le bois ou le plastique. Sa conception précise permet une application dans des domaines variés, allant de l'électronique, où elle sert à fixer des composants délicats, à la mécanique de précision, en passant par le modélisme, où sa petite taille est particulièrement appréciée. La vis M3x30 est également utilisée dans l'assemblage de petits appareils électroménagers et d'équipements informatiques, offrant une solution fiable pour une multitude de projets de fabrication et de réparation. Sa polyvalence et sa durabilité font d'elle un choix privilégié pour les professionnels exigeants.