RONDELLE M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 81 rondelle M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 8 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M8, M6, M10,..., de normes DIN : 125, 6798, 6797,... et de divers typologies : Rondelles plates, Rondelles éventails, Rondelles dentées,....
Filter

La rondelle M4, un composant essentiel dans le domaine de la quincaillerie et de l'assemblage, se distingue par sa polyvalence et sa robustesse. Conçue pour être utilisée avec des vis de taille M4, cette rondelle assure une répartition uniforme de la pression sur la surface de fixation, évitant ainsi l'endommagement du matériau sous-jacent. Elle est particulièrement prisée dans les secteurs de la construction mécanique et de l'électronique, où une fixation sûre et durable est cruciale. La rondelle M4 trouve également son application et les projets de réparation, offrant une solution fiable pour renforcer les assemblages et prévenir le desserrage des vis sous l'effet des vibrations. Sa composition, souvent en acier ou en matériaux inoxydables, lui confère une résistance exceptionnelle à la corrosion, augmentant ainsi la longévité des projets dans lesquels elle est utilisée.