RONDELLE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 63 rondelle diamètre extérieur 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 10 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M16, M10, M12,..., de normes DIN : 9021, 125, 436,... et proposés dans divers types de formes : A, B, L,....
Filter

La rondelle de diamètre extérieur 50 mm est un élément indispensable dans de nombreuses applications d'assemblage et de fixation. Grâce à sa taille spécifique, cette rondelle assure une distribution uniforme de la pression sur une surface plus large, optimisant ainsi la solidité de la fixation. Elle est particulièrement utile dans les constructions métalliques, l'assemblage de meubles et dans le secteur automobile, où elle prévient l'usure et le desserrage des composants. La robustesse et la polyvalence de cette rondelle de 50 mm de diamètre extérieur en font un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution efficace pour renforcer la longévité et la fiabilité de leurs assemblages. Sa capacité à s'adapter à divers environnements et charges en fait un composant essentiel dans toute boîte à outils.