MASTIC-COLLE POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Mastic-colle pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane, Polyuréthane mono-composant, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic-colle pour bois : collez durablement vos assemblages en menuiserie

Le mastic-colle pour bois est un adhésif polyvalent utilisé pour assembler, réparer et sceller des surfaces en bois. Il combine les propriétés d'un mastic, qui comble les fissures et imperfections, avec celles d'une colle, assurant une fixation solide et durable. Ce produit est idéal pour les applications nécessitant une résistance structurelle et une finition lisse, garantissant une adhérence optimale sur différents types de bois. Il est couramment utilisé dans l'industrie du meuble, la menuiserie et la construction pour assurer la durabilité et l'esthétique des projets en bois.

Les points forts des mastics-colles pour bois

Les mastics-colles pour bois Würth sont reconnus pour leur adhérence exceptionnelle et leur polyvalence. Ils garantissent une liaison durable entre différentes surfaces en bois, résistant aux variations de température et d'humidité. Leur formulation assure une application facile et un séchage rapide, ce qui optimise le temps de travail des professionnels.

Les caractéristiques importantes des mastics-colles pour bois

Ces produits se distinguent par une excellente résistance aux intempéries et aux UV, ce qui les rend idéaux pour une utilisation intérieure et extérieure. Disponibles dans une variété de couleurs pour s'harmoniser avec différents types de bois, ils respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur. Les mastics-colles pour bois Würth offrent une plage de dimensions variée pour s'adapter à différents besoins, allant des petites réparations aux grands projets de construction. Leur composition sans solvants nocifs garantit un usage sécurisé pour les professionnels.

Les domaines d'applications courants des mastics-colles pour bois

Ces produits sont couramment utilisés dans les secteurs de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la construction. Ils conviennent parfaitement pour le collage de meubles, la réparation de structures en bois, et la fixation de panneaux décoratifs. Les professionnels du secteur naval les utilisent également pour les travaux sur les embarcations en bois, grâce à leur capacité à résister aux environnements humides.

Les conseils d'utilisation des mastics-colles pour bois

Pour une efficacité optimale, il est conseillé de préparer soigneusement les surfaces en les nettoyant et en les dégraissant avant l'application. Appliquer le produit à température ambiante pour garantir un séchage uniforme. Respecter les temps de séchage indiqués sur l'emballage pour assurer une adhésion maximale. Pour les applications extérieures, s'assurer que les conditions météorologiques sont favorables, évitant ainsi une exposition immédiate à la pluie ou à l'humidité excessive.