VIS 5X80

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 172 vis 5x80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, RW, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage total,....
Filter

La vis 5x80 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour répondre à une large gamme de besoins dans le domaine de la construction et de la réparation. D'un diamètre de 5mm et d'une longueur de 80mm, cette vis est idéale pour des applications nécessitant une forte tenue, comme l'assemblage de pièces en bois, la fixation de supports métalliques ou l'ancrage de petits équipements. Sa taille lui permet de pénétrer efficacement dans divers matériaux tout en restant suffisamment discrète pour des finitions soignées. Sa composition en acier inoxydable ou en acier galvanisé lui confère une grande résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix approprié pour les installations intérieures comme extérieures. Polyvalente, fiable et durable, la vis 5x80 est une solution de fixation essentielle pour les professionnels.