ANNEAU DE LEVAGE M20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 anneau de levage M20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M20, M10, M12,....
Filter

L'anneau de levage M20 est un outil extrêmement robuste et polyvalent, idéal pour les opérations de levage et de manutention dans divers secteurs industriels. Conçu pour supporter des charges lourdes, cet anneau est fabriqué en matériaux de haute qualité qui garantissent sa résistance et sa durabilité dans le temps. Son filetage M20 permet une installation facile et sécurisée sur différents équipements ou structures. L'anneau de levage M20 trouve son application dans le secteur de la construction, où il est souvent utilisé pour le déplacement de matériaux lourds, mais aussi dans le domaine de la mécanique et de l'ingénierie, où il facilite le levage de machines ou de composants lourds. Sa conception ergonomique assure une manipulation sûre et efficace, faisant de l'anneau de levage M20 un outil pour les professionnels cherchant une solution fiable pour leurs besoins en levage.