RONDELLE PLATE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 rondelle plate inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de diamètres de : 12 mm, 8 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M8, M10,..., de normes DIN : 6319, 1052, 125,... et proposés dans divers types de formes : A, B, D,....
Filter

La rondelle plate inox se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, faisant d'elle un composant essentiel dans divers domaines d'applications. Utilisée principalement pour répartir la charge d'une vis ou d'un écrou, elle assure une fixation solide et durable. Sa composition en acier inoxydable lui confère une longévité exceptionnelle, même dans des environnements humides ou chimiquement agressifs. Ces qualités font de la rondelle plate inox un choix privilégié dans la construction, l'industrie navale, l'aéronautique, et l'automobile, où la fiabilité et la durée de vie des composants sont cruciales. La rondelle plate inox est donc un élément indispensable pour garantir la sécurité et l'efficacité des assemblages dans ces secteurs exigeants.