COLLIER DE SERRAGE 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 23 collier de serrage 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Tôle d'acier,... et finitions : Zingué, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut,..., types d'empreinte : Fente, Cruciforme, Fente / hexagonal,..., types de collier : Colliers de fixation, Colliers de serrage et longueurs : 80 mm, 128 mm, 182 mm,....
Filter

Le collier de serrage de 40 mm est un dispositif polyvalent et robuste, conçu pour offrir une solution fiable et durable dans le maintien et la sécurisation de tuyaux ou de câbles. Grâce à son diamètre ajustable, ce type de collier de serrage est idéal pour une large gamme d'applications, allant de l'industrie automobile à l'agriculture, en passant par les installations domestiques. Son principal atout réside dans sa capacité à fournir une pression uniforme autour de l'objet serré, évitant ainsi tout risque de dommage tout en garantissant une étanchéité parfaite. De plus, la fabrication en matériaux résistants assure au collier de serrage de 40 mm une longévité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation exigeantes. Ce produit est donc une solution incontournable pour quiconque cherche à réaliser des installations fiables et sécurisées.