Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de montage nitrile ESD
Gant de protection doté de propriétés de dissipation électrostatique et compatible avec les écrans tactiles, avec revêtement en nitrile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection contre les décharges électrostatiques grâce à la certification EN 16350
- Idéal pour les opérations avec un écran tactile
- Confort d'utilisation maximal et excellent ajustement grâce à la conception tricotée fine et sans couture avec revêtement en nitrile ultra-fin
- Très bonne sensibilité tactile au bout des doigts
- Très bonne préhension pour le travail dans des environnements secs et légèrement humides
Une personne portant des gants de protection dotés de propriétés de dissipation électrostatique doit bénéficier d'un contact correct avec la terre, par exemple en portant des chaussures adaptées !
Y compris l'assemblage/la manipulation de composants électroniques sensibles, la microélectronique, le secteur de l'électricité, le montage de précision général, les travaux d'emballage, les activités d'entreposage et de logistique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!