CHEVILLE À FRAPPER BÉTON M6

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 cheville à frapper béton M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4, de diamètres variables : 10 mm, 6 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 45 mm, 51 mm, 60 mm,....

Filter

La cheville à frapper béton M6 est un système de fixation destiné à l’ancrage rapide d’éléments dans le béton. Elle associe une cheville et une vis ou un clou à frapper, afin de permettre une pose rapide, régulière et fiable sur chantier. Ce type de fixation est recherché pour le montage de rails, profilés, pattes de fixation, chemins de câbles, colliers, supports techniques ou équipements secondaires. Les modèles M6 sont choisis lorsque l’installation exige un point de fixation compact avec une bonne tenue mécanique. Les critères attendus portent sur la résistance à l’arrachement, la compatibilité avec le béton, la rapidité de mise en œuvre, la constance de serrage et la durabilité selon l’environnement de pose. Selon les applications, elles peuvent être utilisées dans les travaux d’électricité, de CVC, de plomberie, de maintenance industrielle, d’agencement technique et de second œuvre.