VIS M6 PAS 75

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 211 vis M6 pas 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M6 pas 75 sont des fixations industrielles essentielles, conçues pour des applications professionnelles exigeantes. Elles possèdent un diamètre nominal de 6 mm et un pas de filetage de 0,75 mm, garantissant une précision et une solidité optimales. Utilisées principalement dans les domaines de l'ingénierie mécanique, de la construction métallique et de l'assemblage de machines, ces vis sont idéales pour des environnements nécessitant une fixation fiable et durable. Leur conception permet une installation facile et une résistance accrue aux contraintes mécaniques et thermiques. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles offrent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure, assurant ainsi une longévité remarquable. Adaptées aux normes industrielles, elles sont essentielles pour garantir la sécurité et l'efficacité des structures et des équipements professionnels.