CLOU ET POINTE POUR ARDOISE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 clou pour ardoise pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable, Cuivre et finitions : Galvanisé à chaud, Acier inoxydable FINISH, Cuivre, épaisseur du revêtement 12µm, incolore, mate, types : Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 3.1 mm, 2.8 mm, 3.4 mm et longueurs : 30 mm, 25 mm, 35 mm,....

Filter


Les clous pour ardoises proposés par Würth sont des produits de haute qualité, conçus pour assurer une fixation durable et résistante des ardoises sur les toitures. Ces clous sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries. Ils sont également dotés d'une tête large et plate, qui permet de répartir la pression sur la surface de l'ardoise et d'éviter qu'elle ne se fende ou ne se casse. Les clous pour ardoises de Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, pour s'adapter aux besoins de chaque chantier. Ils sont livrés dans des boîtes pratiques et robustes, qui facilitent le transport et le stockage. Avec les clous pour ardoises de Würth, vous bénéficiez d'une solution fiable et efficace pour la pose de vos ardoises sur les toitures, en respectant les normes de qualité et de sécurité en vigueur.