ÉCROU HH - FORME HAUTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 écrou HH pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou HH : garantissez des assemblages sécurisés et durables en construction métallique

Un écrou hexagonal (HH) est un composant de fixation métallique à six côtés utilisé pour assembler des pièces en conjuguaison avec un boulon ou une vis filetée. Il permet de sécuriser des connexions en exerçant une pression uniforme sur les surfaces jointes. Couramment fabriqué en acier, inox ou laiton, il est essentiel dans divers secteurs industriels pour garantir la stabilité et la résistance mécanique des assemblages. Sa conception hexagonale facilite l'application de couple avec des outils standard tels que les clés à molette ou à douille.

Points forts des écrous HH

Les écrous HH de Würth sont conçus pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles, répondant aux exigences des professionnels. Leur conception garantit une fixation sûre et fiable, même dans des conditions exigeantes. Ces écrous sont réputés pour leur capacité à maintenir une connexion solide, ce qui les rend indispensables dans de nombreux secteurs industriels.

Caractéristiques importantes des écrous HH

Les écrous HH sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à diverses applications, allant généralement de M3 à M30. Ils sont fabriqués en acier de haute qualité, souvent avec un revêtement en zinc pour une meilleure résistance à la corrosion. Ces écrous respectent les normes DIN et ISO, garantissant une compatibilité et une performance optimales. Ils peuvent être trouvés dans différentes finitions, telles que l'acier inoxydable et le laiton, pour répondre à des besoins spécifiques en termes de résistance et d'esthétique.

Domaines d'applications courants des écrous HH

Les écrous HH sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'automobile, et de la fabrication industrielle. Ils sont essentiels pour l'assemblage de structures métalliques, la fixation de pièces mécaniques, et dans les systèmes de tuyauterie. Leur robustesse et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les projets nécessitant des solutions de fixation permanentes et sécurisées.

Conseils d'utilisation des écrous HH

Pour garantir une performance optimale des écrous HH, il est important de sélectionner la taille et le matériau appropriés à l'application spécifique. Assurez-vous de les installer avec les outils adaptés pour éviter tout endommagement. Lors de l'utilisation dans des environnements corrosifs, privilégiez des versions en acier inoxydable pour prolonger leur durée de vie. Vérifiez régulièrement l'état des écrous pour maintenir la sécurité et la stabilité des assemblages.