GOUJON D'ANCRAGE M8 X 160
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage M8 x 160 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 160 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour offrir une solution efficace dans la réalisation de structures stables et durables. Adapté à une variété de matériaux tels que le béton et la pierre, ce type de goujon d'ancrage est particulièrement apprécié dans les secteurs de la construction et de la rénovation pour son installation simple et sa capacité à supporter des charges lourdes. Le goujon d'ancrage M8 x 160 se distingue par sa résistance à la corrosion et aux vibrations, garantissant ainsi une fixation sûre et fiable dans le temps. Utilisé dans des applications telles que la fixation de cadres de porte, de machines ou d'équipements lourds, le goujon d'ancrage M8 x 160 est un choix privilégié pour des projets nécessitant une ancrage de haute qualité.
