RIVET AVEUGLE DIAMÈTRE 4,8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 Rivet aveugle diamètre 4,8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 4.9 mm, 3.3 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 8 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Grande tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,....
Filter

Le rivet aveugle de diamètre 4,8 mm est un élément de fixation conçu pour réaliser un assemblage permanent lorsque l’accès n’est possible que d’un seul côté des pièces. Il permet de réunir rapidement des tôles, profils, panneaux ou composants en métal, plastique ou matériau composite, avec une pose fiable et répétable. Pour un usage professionnel, les critères essentiels sont la matière du corps et du mandrin (aluminium, acier, inox), la plage de serrage, le type de tête, ainsi que la résistance à l’arrachement, au cisaillement et à la corrosion. Le format 4,8 mm offre un bon équilibre entre tenue mécanique, polyvalence et cadence de montage. Les rivets aveugles 4,8 mm sont particulièrement employés en métallerie, carrosserie industrielle, ventilation, maintenance, fabrication d’équipements, agencement technique et assemblage de structures légères. Ils répondent aux besoins de fixation durable dans les environnements où la productivité et la fiabilité de l’assemblage sont déterminantes.