RONDELLE INOX M18

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 rondelle inox M18 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 13 mm, 4.3 mm, 5.3 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN : 125, 433, 6798,... et proposés dans divers types de formes : A, B, Forme J,....
Filter

La rondelle inox M18 est un élément indispensable dans le domaine de la construction et de la réparation, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion grâce à sa fabrication en acier inoxydable. Ce composant est spécialement conçu pour assurer une distribution uniforme de la pression sur la surface où il est appliqué, ce qui contribue à augmenter la durabilité et la stabilité des assemblages. La rondelle inox M18 est également très appréciée pour sa capacité à résister aux conditions environnementales extrêmes, ce qui la rend idéale pour les applications en extérieur et dans des environnements humides ou salins. Sa taille, correspondant à un diamètre de 18 mm, la rend compatible avec divers types de boulons et de vis, assurant ainsi une grande polyvalence. La rondelle inox M18 est un choix privilégié pour ceux qui recherchent une solution fiable pour renforcer la sécurité et la longévité de leurs installations dans divers domaines industriels et de construction.