EMBOUT DE VISSAGE PH3
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 embout de vissage PH3 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/PH, PH, Six pans extérieurs, différentes tailles, différentes longueurs : 25 mm, 50 mm, 148 mm,..., et différentes matières : Acier, S2.
L'embout de vissage PH3 se distingue par sa précision et sa robustesse, offrant une adéquation parfaite pour les travaux nécessitant une taille PH3. Conçu pour résister à des couples de serrage élevés, cet embout assure une longue durée de vie et une efficacité maximale. Son utilisation est essentielle dans divers domaines tels que l'assemblage de meubles, la réparation d'appareils électroménagers et la construction, où une fixation fiable et précise est cruciale. L'embout de vissage PH3 est donc un outil pour les professionnels et les passionnés de rénovation, garantissant des résultats optimaux et une productivité accrue dans leurs projets.