DOUILLE TORX FEMELLE E6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille Torx femelle E6 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, de différentes longueurs : 25 mm, 22 mm, 26 mm, et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E6 est un outil de serrage conçu pour entraîner des vis ou boulons à empreinte Torx externe de taille E6. Elle s’utilise avec un cliquet, une rallonge ou une clé dynamométrique afin d’assurer un serrage précis et un desserrage fiable dans les opérations de montage et de maintenance. Ce type de douille est apprécié pour sa transmission efficace du couple, sa bonne tenue sur la fixation et la réduction du risque d’arrondi de l’empreinte. Les modèles destinés aux professionnels se distinguent par une fabrication en acier haute résistance, une géométrie précise et une compatibilité avec les usages intensifs en atelier, en production ou sur site. La douille Torx femelle E6 est particulièrement utilisée dans l’automobile, la maintenance industrielle, la mécanique de précision et l’assemblage d’équipements techniques, partout où les fixations Torx externes sont courantes.