Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
A l'épreuve du bruit, des courants d'air et de la fumée
Nivellement automatique sur les surfaces inclinées
Distance du sol à la porte jusqu'à 20 mm
Le joint de porte peut être raccourci de 125 mm du côté opposé à l'axe d'actionnement
Peut être raccourci de 125 mm du côté opposé à l'axe d'actionnement
Facile à fixer avec équerre de fixation
Pas besoin d'enlever le joint pendant les opérations de rabotage
Faible profondeur de rainure (30 mm)
Pour plaque de pression sur encadrement en bois, marteler le centre du point de pression dans l'encadrement ou le cache
Faire tourner l'axe d'actionnement à l'aide d'une douille six pans mâle de taille 3 pour régler le relevage
Valeurs d'isolation phonique :
- Ecartement de 7 mm : 48 dB
- Ecartement de 20 mm : 42 dB
Le joint de porte ne doit pas se coincer dans la rainure. Dimensions de rainure recommandées : 30,5 x 13,1 mm.
Position de la rainure aussi éloignée que possible du pivot.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!