Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
AT 42 RD Joint de porte automatique
Joint de porte hermétique au bruit, aux courants d'air et à la fumée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Compensation automatique sur sols irrégulier et très onduleux
Distance du sol à la porte jusqu'à 25 mm
Le joint de porte peut être raccourci de 125 mm du côté opposé à l'axe d'actionnement.
Facile à fixer avec équerre de fixation
Veiller à ce que la rainure reste aussi éloignée que possible du pivot
Rainure peu profonde (30 mm)
Pour plaque de pression sur encadrement en bois, marteler le centre du point de pression dans l'encadrement ou le cache
Pour régler le levage, tourner l'axe d'actionnement à l'aide d'une douille six pans mâle SW 3
Valeurs d'isolement phonique : 42 dB
Le joint de porte ne doit pas se coincer dans la rainure. Dimensions de rainure recommandées : 30,5 x 13,1 mm.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!