VIS AUTOPERCEUSE / AUTOFOREUSE - LONGUEUR 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 Vis autoperceuse / autoforeuse - longueur 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, H, Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Bimétal, avec divers types de têtes : Tête fraisée 80 degrés, Tête cylindrique bombée, Tête plate,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, /UNC.
Filter


Vis autoperceuse pour métal : percez et fixez rapidement dans le métal avec précision

Une vis autoperceuse pour métal est un élément de fixation conçu pour percer et fixer en une seule opération, sans nécessiter de pré-perçage. Elle est dotée d'une pointe en forme de foret qui permet de percer directement dans le métal, facilitant ainsi l'installation rapide et efficace. Avec une longueur de 50 mm, elle est adaptée pour des applications nécessitant une pénétration plus profonde ou une fixation plus solide. Ce type de vis est couramment utilisé dans les secteurs industriels et de la construction métallique, offrant une solution pratique pour assembler des structures métalliques, des tôles ou d'autres matériaux métalliques.