FORET POUR ARDOISE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 foret pour ardoise pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, et diamètres : 3.5 mm, 4 mm, 5 mm,....
Filter
Le foret pour ardoise est un outil de précision conçu spécifiquement pour percer ce matériau délicat sans le fissurer ni le briser. Sa conception robuste et sa pointe affinée permettent de réaliser des trous nets et précis, ce qui le rend idéal pour des applications dans la construction et la rénovation de bâtiments, notamment pour la fixation de toitures et de revêtements muraux en ardoise. Le foret pour ardoise est également très prisé dans le domaine de la décoration et de l'aménagement paysager, où il sert à créer des éléments décoratifs ou fonctionnels en ardoise. Sa polyvalence et son efficacité font du foret pour ardoise un outil indispensable pour les professionnels travaillant avec ce matériau noble et durable.