JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 27X33 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Joint d'étanchéité 27x33 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types : Joint d'étanchéité aluminium, Joint d'étanchéité cuivre, différents diamètres, conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Aluminium, Cuivre / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 27x33 mm : garantissez une isolation parfaite et durable

Un joint d'étanchéité 27x33 mm est un composant utilisé pour assurer l'étanchéité entre deux surfaces dans des applications industrielles ou mécaniques. Il empêche les fuites de fluides ou de gaz, assurant ainsi une isolation efficace et la protection des systèmes contre les contaminants extérieurs. Fabriqué à partir de matériaux résistants comme le caoutchouc ou le silicone, ce joint est conçu pour s'adapter précisément aux dimensions spécifiées, soit 27 mm de diamètre intérieur et 33 mm de diamètre extérieur, garantissant une performance optimale dans des conditions variées.