COLLIER DE FIXATION M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Collier de fixation M6 pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Nylon (polyamide) et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i, Zingué, convenant pour des diamètres de tuyau, types de collier : Colliers de fixation, Fixations combinées tube et câble, Tuyau pour climatisation/pompe à chaleur et longueurs : 105 mm, 111 mm, 118 mm,....

Filter


Collier de fixation M6 : sécurisez efficacement vos installations électriques et mécaniques

Un collier de fixation M6 est un dispositif utilisé pour sécuriser et stabiliser des câbles, tuyaux ou conduits de taille moyenne dans des installations industrielles ou commerciales. Fabriqué en métal ou en plastique résistant, il est conçu pour s'adapter à des tiges filetées de diamètre M6. Le collier assure une fixation solide et fiable, souvent utilisée dans des environnements où la durabilité et la résistance à la corrosion sont essentielles. Il est couramment employé dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie mécanique et des installations électriques.