ÉCROU M14 PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 écrou M14 pas fin pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 14 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M14, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,..., de formes diverses : Bas, V, B, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M14 pas fin est un élément de fixation essentiel dans de nombreux secteurs industriels, notamment dans la mécanique, l'automobile et la construction de machines. Ce type d'écrou se distingue par son filetage fin, qui offre une meilleure précision et une plus grande résistance au desserrage sous vibrations, comparé aux filetages standards. L'écrou M14 pas fin permet ainsi une fixation plus sûre et plus durable, ce qui est crucial dans les applications où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. De plus, sa taille et son pas spécifique le rendent compatible avec des vis M14 à pas fin, assurant une cohérence et une efficacité maximales lors de l'assemblage. Les écrous M14 pas fin sont généralement fabriqués en acier ou en acier inoxydable, offrant une bonne résistance à la corrosion et à l'usure. Ces caractéristiques font de l'écrou M14 pas fin un choix privilégié pour les applications exigeant une haute précision et une résistance optimale.