ENTRETOISE FILETÉE
Entretoises filetées : assemblez et espacez vos pièces avec des filetages M3 à M6 précis
Les entretoises filetées sont des pièces de liaison cylindriques ou hexagonales dotées d'un filetage à une ou aux deux extrémités. Elles servent à maintenir un écart défini entre deux éléments, à les assembler ou à les empiler de façon rigide. Dans la gamme Würth, les entretoises à filetage femelle/mâle avec embout fileté existent en acier zingué et en laiton nickelé, dans des filetages métriques de M3 à M6 et des longueurs de 10 à 50 mm. Elles sont très utilisées en électricité, en armoires de commande, en fixation de cartes, de plaques et de capots, ainsi qu'en maintenance industrielle.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le filetage métrique que l'on retrouve sur ces pièces est le fruit d'un long travail de normalisation : à la fin du XIXe siècle, les industriels européens se sont accordés pour remplacer les nombreux pas de vis propres à chaque atelier par un profil commun, ce qui a rendu les pièces interchangeables d'un fabricant à l'autre. Les entretoises sont généralement fabriquées par décolletage, un procédé d'usinage en grande série à partir de barres, historiquement associé à la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, qui fournit encore aujourd'hui l'industrie mécanique et électrique. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, est apprécié pour son usinabilité, sa conductivité électrique et son caractère amagnétique, tandis que l'acier zingué offre un bon compromis entre résistance mécanique et protection contre la corrosion. Le nickelage du laiton ajoute enfin une finition brillante et durable.
Les points forts de ce type de produits
- Liaison rigide entre deux pièces grâce au filetage femelle d'un côté et à l'embout fileté mâle de l'autre, sans pièce supplémentaire à prévoir
- Écartement précis et reproductible entre plaques, cartes ou capots, avec des longueurs calibrées de 10 à 50 mm selon les références
- Choix entre acier zingué pour la robustesse mécanique et laiton nickelé pour la conductivité et la résistance à l'oxydation
- Filetage conforme à la norme DIN 13, garantissant une compatibilité avec les vis et écrous métriques standards
- Conformité à la directive RoHS, adaptée aux applications électriques et électroniques exigeantes
- Large choix de longueurs intermédiaires (10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 50 mm en acier) pour ajuster l'écartement au plus près du besoin
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : métrique, de M3 à M6 selon les références, avec M4 à M6 en acier zingué et M3 à M4 en laiton
- Longueur totale : de 10 mm pour les montages compacts jusqu'à 50 mm pour les écartements importants
- Longueur du filetage externe : de 6 mm sur les petits diamètres à 12 mm sur les M6, avec un taraudage de longueur équivalente
- Matière : acier de décolletage ou laiton
- Finition de l'acier : zinc de 5 µm d'épaisseur, bleuté à bleuté irisé, brillant
- Finition du laiton : nickel de 5 µm d'épaisseur, incolore, brillant
- Norme : filetage conforme à la norme DIN 13, produit conforme à la norme RoHS
- Conditionnement : références vendues par lots, pratiques pour équiper plusieurs points de fixation d'une même installation
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de platines, de cartes électroniques et de borniers dans les armoires électriques et les coffrets de commande
- Montage de capots, de plaques de protection et de façades avec un espacement défini par rapport au support
- Assemblage de pièces mécaniques en atelier, en maintenance industrielle et en prototypage
- Réalisation de supports intermédiaires sur des machines, des équipements de laboratoire ou des dispositifs d'affichage
- Montages nécessitant une liaison électrique ou une mise à la terre avec les entretoises en laiton
- Fabrication d'équipements, de coffrets et de tableaux sur mesure où chaque composant doit être maintenu à distance fixe
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le diamètre de filetage en fonction de la charge à supporter : le M6 convient aux efforts plus importants que le M3 ou le M4
- Vérifier la longueur de l'embout fileté et celle du taraudage pour assurer un engagement suffisant des vis et des pièces à relier
- Privilégier le laiton pour les environnements électriques sensibles et l'acier zingué pour les montages soumis à des efforts mécaniques
- Serrer à la main puis finaliser avec une clé adaptée, sans excès, afin de ne pas endommager le filetage ni le revêtement
- Aligner soigneusement les perçages et les taraudages avant montage pour éviter les contraintes sur les entretoises
- Prévoir une rondelle ou un frein filet dans les environnements soumis aux vibrations, afin d'éviter tout desserrage progressif
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'entretoise | Matière | Finition | Filetage | Longueur totale | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Entretoise femelle/mâle avec embout fileté en acier zingué | Acier de décolletage | Zinc 5 µm, bleuté irisé, brillant | M4, M5, M6 (DIN 13) | 10 à 50 mm | Montages mécaniques et électriques soumis à des efforts |
| Entretoise femelle/mâle avec embout fileté en laiton | Laiton | Nickel 5 µm, incolore, brillant | M3, M4 (DIN 13) | 10 à 20 mm | Montages électriques et électroniques de précision |