TIGE FILETÉE M7

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tige filetée M7 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M7 est un élément de fixation à filetage métrique continu de diamètre 7 mm, conçu pour l’assemblage, le maintien et le réglage de composants dans les environnements professionnels. Elle permet de réaliser des montages traversants, des ancrages, des suspensions ou des liaisons mécaniques avec écrous, rondelles et pièces taraudées. Ce type de produit est recherché pour sa polyvalence, sa capacité d’adaptation à différentes longueurs de montage et sa compatibilité avec de nombreuses configurations d’assemblage. Les critères attendus portent sur la qualité du filetage, la résistance mécanique, la précision dimensionnelle, la tenue à la corrosion selon la matière ou le traitement de surface, ainsi que la conformité aux exigences des installations techniques. La tige filetée M7 trouve sa place dans la maintenance industrielle, l’installation d’équipements, les réseaux techniques du bâtiment, la serrurerie, la métallerie et certains assemblages mécaniques nécessitant un diamètre spécifique.