FILIÈRE M5
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 filière M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des matières de coupe variées : Acier rapide HSS, HSCo, de finitions multiples : Nitré, Brut, de différents pas de vis : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Une filière M5 est un outil de filetage conçu pour réaliser, reprendre ou calibrer un filetage extérieur métrique de diamètre nominal 5 mm. Utilisée en maintenance, en usinage et en production, elle permet d’obtenir un pas conforme aux standards ISO sur des tiges, vis ou axes. Selon le matériau travaillé, elle s’emploie avec un porte-filière et une lubrification adaptée afin d’assurer une coupe précise, une bonne qualité de finition et le respect des tolérances dimensionnelles.