DOUILLE XZN M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille XZN M10 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 100 mm, 50 mm, 60 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille XZN M10 est un outil de précision conçu pour s'adapter spécifiquement aux vis à profil polygone externe, souvent utilisées dans l'automobile et la mécanique de précision. Grâce à sa conception robuste en acier allié, cette douille offre une durabilité et une résistance élevées, permettant une transmission optimale du couple sans endommager la tête de vis. Le design de la douille XZN M10 est spécifiquement étudié pour garantir un ajustement parfait, réduisant ainsi le risque de glissement lors de l'utilisation. Ce produit trouve son application dans de nombreux domaines, notamment lors de l'assemblage et de la réparation de véhicules, ainsi que dans la maintenance industrielle, où la précision et l'efficacité sont primordiales. La douille XZN M10 est donc un outil essentiel pour les professionnels exigeants.