VIS POUR SABOT DE CHARPENTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 vis pour sabot de charpente pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW... dans de nombreuses matières : Acier trempé, avec divers types de têtes : Tête rondelle et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter


Vis pour sabot de charpente : garantissez des assemblages solides et durables en construction

Les vis pour sabot de charpente sont des fixations métalliques conçues pour assembler les sabots de charpente aux structures en bois. Elles offrent une résistance élevée à l'arrachement et à la charge latérale, assurant une connexion solide et durable entre les éléments de charpente. Ces vis sont généralement fabriquées en acier zingué ou inoxydable pour résister à la corrosion, et leur conception inclut souvent une tête large et un filetage optimisé pour une meilleure tenue. Elles sont essentielles dans la construction et l'assemblage de structures en bois.


Les points forts des vis pour sabot de charpente

Les vis pour sabot de charpente Würth sont spécialement conçues pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles garantissent une fixation sécurisée et fiable des sabots de charpente, même dans des conditions exigeantes. Leur conception permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur le chantier.


Les caractéristiques importantes des vis pour sabot de charpente

Ces vis se déclinent en plusieurs dimensions, généralement de 4 à 10 mm de diamètre et de 40 à 100 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Elles sont souvent fabriquées en acier zingué ou inoxydable pour résister à la corrosion, assurant ainsi une longévité accrue. Disponibles en plusieurs couleurs, elles peuvent s'harmoniser avec différents matériaux de construction. Elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation conforme aux exigences professionnelles.


Les domaines d'applications courants des vis pour sabot de charpente

Les vis pour sabot de charpente sont principalement utilisées dans le secteur de la construction pour l'assemblage de structures en bois. Elles sont idéales pour fixer les sabots de charpente dans les charpentes traditionnelles et industrielles. Elles trouvent également leur utilité dans la rénovation de bâtiments, garantissant une fixation robuste et durable.


Les conseils d'utilisation des vis pour sabot de charpente

Pour une utilisation optimale, il est recommandé de sélectionner la taille de vis appropriée en fonction de l'épaisseur des matériaux à assembler. Assurez-vous que la vis est bien alignée avec le trou du sabot avant de commencer l'installation. Utilisez un outil de vissage adapté pour éviter d'endommager la tête de la vis. Vérifiez régulièrement le serrage des vis pour garantir la sécurité et la stabilité de la structure.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelles sont les spécifications d’une vis Würth pour sabot de charpente ?

Une vis Würth pour sabot de charpente, telle que la vis à bois ASSY 3.0 pour connecteur, présente un diamètre nominal de 5 mm, une longueur de 40 mm, une tête cylindrique bombée de 8 mm de diamètre, un filetage total à gros pas, une pointe avec contre-filetage. Elle est fabriquée en acier trempé, avec finition zinguée d’environ 8 µm, revêtement bleuté à brillant, conformément à l’agrément européen ATE-11/0190.

Comment choisir le diamètre et la longueur adéquats pour visser un sabot de charpente ?

Le diamètre doit correspondre aux trous du sabot ou être au plus 2 mm inférieur au diamètre des trous pour les boulons ou vis selon les homologations comme ATE-09/0015 ou ATE-08/0264. La longueur doit permettre une pénétration suffisante dans le support bois ou béton pour garantir la résistance à l’arrachement et au cisaillement, mais sans dépasser la face apparente pour éviter d'affecter l’esthétique ou compromettre la capacité portante.

Quels types de têtes sont proposés pour ces vis et dans quels cas les choisir ?

L’offre Würth comprend plusieurs formes de têtes : cylindrique bombée, tête hexagonale classique, tête cylindrique pour connecteur. Par exemple, la vis ASSY 3.0 pour connecteurs utilise une tête cylindrique bombée. Ces têtes sont choisies pour leur capacité à se poser dans des situations différentes : tête bombée pour pose visible ou lorsque le sabot exige un appui plat, tête hexagonale pour un serrage puissant ou usage avec clé, cylindrique bombée pour assemblage discret ou avec connecteurs métalliques.

Matériaux et protection contre la corrosion

Quel matériau utilise Würth pour ses vis pour sabot et quelle protection contre la corrosion est assurée ?

Les vis Würth pour sabot de charpente sont fabriquées en acier trempé, avec une finition zinguée. Certaines vis bénéficient d’un revêtement A3K d’environ 8 µm. Le zingage assure une protection contre la corrosion modérée conforme à des classes d’utilisation 1 et 2 selon l’Eurocode 5, dans des conditions non exposées à climat marin sévère.

Normes, agréments et homologations

L’offre Würth est-elle certifiée ou conforme à des normes techniques pour usage professionnel ?

Oui. Les vis ASSY (Assy 3.0, Assy Plus) disposaient d’agrément technique européen ETA-11/0190. Les sabots à ailes extérieures ont l’agrément ETA-09/0015, à ailes intérieures ETA-09/0021, ou ETA-08/0264 selon l’épaisseur. Ces homologations garantissent que les caractéristiques géométriques, mécaniques et de résistance sont reconnues pour des usages structuraux.

Quels critères suivent les normes DIN, EN ou ATE pour ces fixations ?

Les normes exigent des valeurs minimales de résistance à la traction, au cisaillement et à l’arrachement dans le bois ou support béton, des géométries de têtes et filetage prédéfinies, des matériaux d'acier spécifiés, des épaisseurs de revêtement protecteur, et des procédures de test pour capacité supportante. Par exemple, l’agrément ETA-11/0190 pour vis ASSY exige un diamètre minimal et un type de filetage spécifiques, résistance mécanique garantie, conformité à la directive RoHS, etc.

Performances mécaniques

Quelle résistance à l’arrachement peut-on attendre d’une vis ASSY utilisée dans un sabot ?

Les vis à filetage total à gros pas, telles que les ASSY 3.0 ou ASSY Plus VG, sont conçues pour maximiser la résistance à l’arrachement. Leur filetage profond engage une partie importante de fibres de bois, ce qui permet de reprendre des efforts de traction et cisaillement élevés dans les assemblages bois-bois ou bois-béton, selon les abaques de capacité fournis par Würth.

Un pré-perçage est-il nécessaire avant le vissage dans un sabot ?

Dans de nombreux cas, le pré-perçage est évité grâce à la pointe auto-perceuse des vis ASSY Plus ou à la conception du filetage asymétrique/à gros pas. Toutefois, dans les bois très durs ou proches des bords, ou pour respecter les distances minimales exigées par l’agrément, un pré-perçage peut être recommandé pour éviter fendillement ou perte de rendement mécanique.

Applications & mise en œuvre

Dans quels contextes utilise-t-on une vis pour sabot de charpente Würth ?

Ces vis sont employées pour fixer les sabots de charpente, équerres de charpente, connecteurs bois-métal ou bois-béton, dans les charpentes traditionnelles ou industrielles, pour des assemblages de poutres, solives, chevrons, lisses. Elles sont aussi utiles en rénovation ou renforcement structurel où les accès ou les angles de fixation sont contraints.

Comment contrôler un assemblage avec vis dans un sabot pour garantir sa durabilité ?

Il faut vérifier que la vis engage une profondeur conforme aux trous du sabot, respecter les distances au bord imposées, s’assurer que la tête épouse bien la surface du sabot, utiliser le type de vis homologué (diamètre et longueur), et appliquer les forces selon les modes de chargement prévus (cisaillement, traction). Enfin, dans les classes d’utilisation, s’assurer que le revêtement zingué ou galvanisé reste intact.

Compatibilité avec sabots et connecteurs

Quelles vis Würth sont compatibles avec les sabots à ailes extérieures ou intérieures ?

Les vis ASSY 3.0 ou ASSY Plus VG, avec diamètre adapté (souvent ≥ 5 mm) et longueur suffisante, sont compatibles. Les spécifications des sabots imposent que le diamètre des vis ou boulons ne soit pas inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou du sabot. Il faut aussi choisir une vis avec tête répondant à la forme du trou (tête cylindrique bombée, tête hexagonale, etc.) pour assurer appui plan.

Est-ce que les vis doivent être noyées ou quasiment à fleur du sabot ?

Dans les cas esthétiques ou d’assemblage discret, il est recommandé d’utiliser une tête qui peut être noyée dans le bois (ex. tête cylindrique bombée) ou une tête fraiseuse. Cela permet un fini propre et minimise les surépaisseurs. Le catalogue Würth décrit plusieurs têtes conçues pour cet usage (forme sous tête renforcée ou têtes fraisées dans certaines gammes).