TRAITEMENT ANTI MOUSSE POUR TOITURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 3 nettoyants pour pavé autobloquant pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Chlorure d'ammonium, Eau et tensio-actif alcalin, de différentes couleurs, et de différentes quantités : 20.0 L, 20 L, 5 L.
Filter



Traitement anti-mousse pour toiture : protégez et prolongez la durée de vie de vos toits

Un traitement anti-mousse pour toiture est un produit chimique conçu pour éliminer et prévenir la formation de mousses, lichens et algues sur les surfaces des toitures. Il est formulé pour pénétrer et agir en profondeur sur les matériaux de couverture, tels que les tuiles, l'ardoise ou le béton, sans les endommager. Ce traitement prolonge la durée de vie des toitures en évitant l'accumulation d'humidité et la dégradation des matériaux. Utilisé par les professionnels, il assure une protection durable et maintient l'intégrité structurelle des toits.


Un toit abimé est un toit qui protège mal et surtout, un toit de plus en plus fragile. À terme, il peut ainsi devenir sujet à des détériorations diverses, dont des infiltrations d’eau. Grâce à l’utilisation d’un antimousse, il est heureusement possible de ralentir voire de lutter contre l’apparition des mousses, des algues et des lichens. Autant de références pour professionnels à découvrir sur le catalogue Würth !


Comment choisir un antimousse

En fonction du type de surface à traiter

Selon les références Würth, vous pourrez traiter une grande variété de toits (ardoise, tuiles en béton ou en terre cuite…) mais également travailler sur différents types de murs (crépis, pierre, enduit ou même briques ou bois).

En fonction de la concentration

Tous les supports n’ont pas les mêmes besoins. La porosité du matériau, l’importance de l’infestation et la surface totale à traiter font partie des critères permettant de choisir avec précision l’antimousse adapté.

En fonction du mode de fonctionnement

Pour démousser une toiture, il est possible de choisir entre un antimousse à action rapide ou à action lente. Le premier est très concentré et de ce fait, très efficace contre les mousses et les lichens. Après application, un rinçage sera nécessaire. À action lente, un antimousse ne se rince pas et s’il agit en profondeur, il faut généralement attendre plusieurs semaines pour voir les résultats.


Nos antimousses

Prêts à l’emploi ou à diluer les antimousse pour toiture Würth sont à manipuler avec précaution. Ils n’en seront pas moins de véritables alliés pour les professionnels.

Une efficacité à court et à long terme

Nos produits assurent un effet curatif, pour un démoussage de toit efficace mais ont également des propriétés préventives, retardant également leur réapparition sur les différents supports.

Le respect des matériaux

Respectueux des matériaux, dont le zinc, nos produits ne modifient pas leur aspect, ni leur structure. Seuls les mousses et les lichens sont éliminés.

Des produits pratiques

Nos antimousses ne nécessitent aucun rinçage. Une fois appliqués, ils agissent sur les mousses et les font disparaître sans intervention supplémentaire.


Caractéristiques communes des traitements anti-mousse pour toiture Würth

  • Base chimique : Principalement à base de chlorure d'ammonium pour un effet efficace sur mousses, lichens et algues.
  • Effet : Produit à action curative et préventive, élimine les végétaux parasites en quelques jours et retarde leur réapparition selon la porosité du support.
  • Application : Prêt à l’emploi, les traitements ne nécessitent généralement pas de rinçage après application, agissent en profondeur et permettent aux mousses de jaunir puis de se décomposer progressivement sous l’effet des intempéries.
  • Respect des matériaux : N’agresse pas les supports, y compris les matériaux sensibles comme le zinc, et ne modifie ni l’aspect ni la structure de la toiture, façade ou murs traités.
  • Utilisations : Adapté pour une large variété de toitures (ardoise, tuiles béton ou terre cuite, shingles, plastiques), murs crépis, enduits, pierre, bois, briques, et même sols extérieurs.
  • Consommation : Environ 1 litre pour 5 m², variant selon la porosité et le type de surface.
  • Précautions : Utiliser avec précaution, respecter les indications de sécurité et privilégier un essai préalable sur le support.
 

Tableau comparatif des produits antimousse toiture Würth

Produit Base chimique Conditionnement Usage principal Support adapté Rinçage nécessaire Effet Consommation approximative
Antimousse toitures, murs et façades NETMOUSS Chlorure d'ammonium 20 L (prêt à l’emploi) Élimination et prévention mousses, lichens, algues Toit (ardoise, tuiles béton/terre cuite, shingles...), murs (crépis, pierre, bois, briques), sols extérieurs Non Curatif et préventif, décomposition progressive sans rinçage 1 L pour 5 m² environ
Nettoyant Extoclean Eau et tensio-actif alcalin Plusieurs conditionnements (5L, 20L) Nettoyage avant traitement antimousse Murs, façades, dallages, sols extérieurs Selon usage Nettoyage en surface pour préparation Variable