RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 rondelle diamètre intérieur 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 40.000 mm, 13.000 mm, 25.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M16, M20,..., de normes DIN : 125, 1440, 988 et proposés dans divers types de formes : A, B, M.
Filter


Rondelles diamètre intérieur 40 mm : garantissez des assemblages solides et sécurisés

Une rondelle de diamètre intérieur 40 mm est un composant mécanique circulaire, généralement plat, utilisé pour répartir la charge d'un dispositif de fixation tel qu'un boulon ou une vis. Elle aide à protéger les surfaces en contact et à prévenir le desserrage des fixations en raison des vibrations. Les rondelles peuvent également servir à ajuster l'espace entre les composants ou à compenser les irrégularités de surface. Elles sont fabriquées dans divers matériaux, y compris l'acier, l'acier inoxydable et le plastique, pour répondre à des exigences spécifiques de résistance et de durabilité.