CHEVILLE À FRAPPER POUR BRIQUE CREUSE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 Cheville à frapper pour brique creuse pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polyamide - PA, Acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 10 mm, 8 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....
Les chevilles à frapper proposés par Würth sont des éléments de fixation adaptés aux briques creuses. Ils se composent d'une tige métallique avec une tête plate et d'un manchon en nylon qui se dilate lors du vissage. Ces chevilles offrent une bonne résistance à l'arrachement et à la corrosion, et sont faciles à poser avec un marteau et un tournevis. Elles sont idéales pour fixer des éléments légers ou moyens sur des supports creux, tels que des cadres, des étagères ou des luminaires.